レーシングライン カーボン S-Y9R14-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213640 品番S-Y9R14-APC
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R14-APC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:7.0
重量[キログラム]:4.8
STD音量:95.5 dB / 5000 rpm
音量:104.5 dB / 5000 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.44kW/10000rpm
最大出力:88.52kW/10000rpm
STD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm
最大トルク:94Nm/7200rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 質量(kg)4.8、STD:7 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:92.1/7200rpm 最大出力(kW)88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm 音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする