曜日別特売
L-B12SO5T リンクパイプ チタン ローマウント L-B12SO5T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213658

リンクパイプ チタン ローマウント L-B12SO5T

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213658品番L-B12SO5T
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-B12SO5T
販売備考:SLIP-ON用リンクパイプ
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-15
規格表示:EC/ECE
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:1.6
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:78.62kW/7600rpm
最大出力:78.25kW/7600rpm
STD 最大トルク:111Nm/6250rpm
最大トルク:110.8Nm/6300rpm
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL

材質チタン質量(kg)1.6、STD:4.4チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:111/6250rpm方式集合:1-1最大出力(kW)78.25/7600rpm、STD:78.62/7600rpm最大トルク110.8Nm/6300rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする