※画像はオプションヒートシールド装着状態です。

スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213685 品番S-T12SO4-HCQT
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO4-HCQT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応。車種専用の別売ヒートシールド(T120:P-HST12SO3/T100:P-HST12SO4)が必要です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.5
重量[キログラム]:4.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.64kW/6550rpm
最大出力:53.95kW/6550rpm
STD 最大トルク:91.79Nm/3450rpm
最大トルク:94.7Nm/3500rpm
オプション:品番:P-HST12SO3,P-HST12SO4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック) 質量(kg)4.3、STD:6.5 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:91.79/3450rpm 最大出力(kW)53.95/6550rpm、STD:52.64/6550rpm 最大トルク94.7Nm/3500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする