レーシングライン チタン EC/ECE S-Y5R3-HZEMT/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213710 品番S-Y5R3-HZEMT/1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y5R3-HZEMT/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売のP-KAT-059を装着することで、Euro4対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-19
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.1
重量[キログラム]:4.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.82kW/6500rpm
最大出力:29.41kW/6500rpm
STD 最大トルク:44.5Nm/6400rpm
最大トルク:45.7Nm/6350rpm
オプション:品番:P-KAT-059

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)4.7、STD:8.1 チタン/カーボン 備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-059)使用時のみユーロ規制対応。 タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:2-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする