レーシングライン チタン S-H4MR16-CIQTA

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213728 品番S-H4MR16-CIQTA
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H4MR16-CIQTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:スパークアレスター仕様 FIM2013対応 112db
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF450R 17-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIMレギュレーション対応。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:38.97kW/9850rpm
最大出力:40.66kW/9950rpm
STD 最大トルク:44.9Nm/7850rpm
最大トルク:45.3Nm/7850rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル チタン 区分マフラー 備考FIMレギュレーション対応。スパークアレスター仕様です。 タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-1 加工 最大出力(kW)40.66/9950rpm、STD:38.97/9850rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする