スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO3-HCQT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213789 品番S-T12SO3-HCQT
参考基準価格(税別)¥241,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO3-HCQT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:4.8
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.29kW/7050rpm
最大出力:61.91kW/7050rpm
STD 最大トルク:98.2Nm/5100rpm
最大トルク:100Nm/5000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック) 質量(kg)4.8、STD:6.7 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:98.2/5100rpm 最大出力(kW)61.91/7050rpm、STD:60.29/7050rpm 最大トルク100Nm/5000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする