メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R10-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売のキャタライザー(P-KAT-061)を装着することで、Euro4対応となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:5.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-061)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:45.73kW/8700rpm
最大出力:48.3kW/8750rpm
STD 最大トルク:58.7Nm/7400rpm
最大トルク:59.9Nm/7400rpm
オプション:品番:P-KAT-061