レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213807 品番S-K6R12-HEGEHT
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R12-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-076)を装着すると、ECE/EC対応となります。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20
カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:8.4
重量[キログラム]:5.5
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:45.66kW/8450rpm
最大出力:47.42kW/8550rpm
STD 最大トルク:58.8Nm/6950rpm
最大トルク:59.5Nm/7050rpm
オプション:品番:P-KAT-076

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)5.5、STD:8.4 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:58.8/6950rpm 最大出力(kW)47.42/8550rpm、STD:45.66/8450rpm 最大トルク59.5Nm/7050rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする