※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06213821 品番 TNGN110308 HTi10
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)0 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし トラスコ品番679-3916 材質HTi10 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする