スリップオンライン チタン EC/ECE S-K3SO2-HZT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06213981 品番S-K3SO2-HZT
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K3SO2-HZT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:ガスケット付属 オプショナルヒートシールド設定有り(P-HSK3SO1)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.2
重量[キログラム]:1.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:25.8kW/11550rpm
最大出力:25.95kW/11600rpm
STD 最大トルク:24.3Nm/8800rpm
最大トルク:24.3Nm/8950rpm
オプション:品番:P-HSK3SO1

付属品ガスケット 仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.9、STD:4.2 チタン/カーボン 備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする