曜日別特売
S-B3R1-RC/1 レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214069

レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214069品番S-B3R1-RC/1
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B3R1-RC/1
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン/ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:2.6
STD音量:86 dB / 4750 rpm
音量:93.7 dB / 4750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:24.85kW/9600rpm
最大出力:25.88kW/9600rpm
STD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm
最大トルク:29.5Nm/7700rpm
オプション:品番:P-HSB3R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:7.2カーボン/ステンレスタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする