スリップオンライン チタン EC/ECE S-B16SO4-HZAAT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214121 品番S-B16SO4-HZAAT
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B16SO4-HZAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:左右2本出し 純正サイドケースと併用可能です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] K1600GT 21-23
ビーエムダブリュー[BMW] K1600GTL 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:11.7
重量[キログラム]:8.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:104.7kW/6800rpm
最大出力:105.9kW/6900rpm
STD 最大トルク:159.9Nm/5260rpm
最大トルク:161.4Nm/5300rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状専用 質量(kg)8.4、STD:11.7 チタン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:104.7/6800rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする