レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R14-HEGEHT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214218 品番S-H6R14-HEGEHT
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H6R14-HEGEHT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20
ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20
ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18
ホンダ[HONDA] CB650F 14-18
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
STD重量[キログラム]:10.0
重量[キログラム]:6.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.22kW/11050rpm
最大出力:61.02kW/11100rpm
STD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm
最大トルク:60.9Nm/8650rpm
オプション:品番:P-KAT-063/1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg)6.9、STD:10 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm 最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm 最大トルク60.9Nm/8650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする