スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO9-HRC/1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214489 品番S-S6SO9-HRC/1
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6SO9-HRC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23
スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:2.0
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.94kW/8700rpm
最大出力:53.01kW/8700rpm
STD 最大トルク:62.4Nm/8200rpm
最大トルク:62.6Nm/8150rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)2、STD:4.3 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工 最大出力(kW)STD:52.94/8700rpm 主な適合車種スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-25 , スズキ[SUZUKI]SV650X ABS18-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする