スリップオンライン ステン ブラック S-H3SO9-RSSBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214550 品番S-H3SO9-RSSBL
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO9-RSSBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルカーボンヒートガード(品番:P-HSH3SO1)設定あり
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:6.2
重量[キログラム]:3.2
STD音量:82.5dB/3750rpm
音量:89.4dB/3750rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:16.3kW/6850rpm
最大出力:16.6kW/7000rpm
STD 最大トルク:25.7Nm/5800rpm
最大トルク:25.5Nm/6000rpm
オプション:P-HSH3SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:ステンレス 質量(kg)3.2、STD:6.2 ステンブラック/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:16.3/6850rpm 音量(dB)89.4/3750rpm、STD:82.5/3750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする