曜日別特売
S-K6R11-RC レーシングライン カーボン S-K6R11-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214559

レーシングライン カーボン S-K6R11-RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214559品番S-K6R11-RC
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6R11-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道走行不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:11.2
重量[キログラム]:3.8
STD音量:91 dB / 6750 rpm
音量:108.8 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:86.47kW/13550rpm
最大出力:92.05kW/13700rpm
STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm
最大トルク:68.9Nm/11400rpm
オプション:品番:P-MBK6R2/A1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.8、STD:11.2カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1音量(dB)108.8/6750rpm、STD:91/6750rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする