レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R4-HRT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06214620 品番S-Y125R4-HRT
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y125R4-HRT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 14-18
ヤマハ[YAMAHA] MT-125 14-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:3.0
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:9.63kW/9100rpm
最大出力:10kW/9100rpm
STD 最大トルク:11.6Nm/7650rpm
最大トルク:11.8Nm/7650rpm
オプション:品番:P-KAT-064

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3、STD:4.7 チタン/カーボン 備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。 タイプフルエキゾースト 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:1-1 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする