画像準備中

コネクタ・コネクタ付ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 材質成型品:PBT(UL94V-0)、ハウジングシール:シリコンゴム、ワイヤシール:シリコンゴム 注文コード06214787 品番CA01A5-03B0-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。
圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。
また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。
ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。

材質成型品:PBT(UL94V-0)、ハウジングシール:シリコンゴム、ワイヤシール:シリコンゴム ピッチ(mm)2 極数3極 使用温度範囲(℃)‐40〜+105 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 max. 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V 接触抵抗(mΩ)10 max. 外径適用被服外径:Φ1.25〜Φ1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 r.m.s. 適合基板板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする