NEC
NECの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
NECの ノートPC
VersaPro タイプVN (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ドライブ無/Win11Pro64/Office無/13.3型WUXGA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06214918
品番
PC-VKT46NUGLENM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥214,280
販売価格(税別)
¥
194,800
バスケットに入れる
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
13.3型
使用CPU
Core i5
OS
Win11Pro64
SSD
512GB