曜日別特売
A6G2LYL2122A dynabook G83/LY (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office H&B 2021/13.3型FHD) Dynabook 06215295

dynabook G83/LY (Core i5-1334U/8GB/SSD・256GB/ODD無/Win11Pro 24H2/Office H&B 2021/13.3型FHD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード06215295品番A6G2LYL2122A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g

仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):8GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●スリープ時消費電力:0.57W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●WWAN:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●WiMAX:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法備考:本体電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875メモリー容量8GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカーOSWin11Pro 24H2キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06215295A6G2LYL2122A13836579A6G2LYL712DAA6G2LYL2122A dynabook G83/LY Dynabook 13836579dynabook G83/LYDynabook1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする