Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06215566 品番AP-96M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。

規格IEEE802.11ax 周波数(GHz)5/2.4 伝送速度1.2Gbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする