仕様●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし
消費電力(W)最大15、標準8、スリープ時0.25以下
電源Type-C
本体質量(g)471
表面処理ノングレア
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
視野角170°
ケーブルHDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)
入力端子Type-C、HDMI
スピーカーあり 2チャンネルステレオスピーカー
色(本体)ブラック
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)321.21×192.8×9.4
アスペクト比16:9
モニターサイズ14
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
USBType-C