Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
WD Purple 内蔵HDD 3.5インチ 8TB SATA6Gb/s 3年保証 WD85PURZ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06215941
品番
0718037-889245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】8TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】5640rpm
【キャッシュ】256MB
【製品保証】3年
仕様
内蔵・外付:内蔵
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5640
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
8