WD Red Pro 内蔵HDD 3.5インチ 14TB SATA6Gb/s 5年保証 WD142KFGX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06215968 品番0718037-899633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】14TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年

インターフェースSATA 6Gb/s 容量(TB)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする