Western Digital(ウエスタンデジタル)
Western Digital(ウエスタンデジタル)の PCパーツ
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD
Western Digital(ウエスタンデジタル)の 内蔵HDD3.5
WD Red Plus 3.5インチHDD 4TB 3年保証 WD40EFPX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06215986
品番
0718037-899794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
【容量】4TB
【ファームファクター】3.5インチ
【I/F】SATA 6Gb/s
【キャッシュ】256MB
【回転数】5400
【Read】-
【Write】-
【保証年数】3年
仕様
内蔵・外付:内蔵
サイズ
3.5インチ
インターフェース
SATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)
256
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(TB)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06215986
0718037-899794
51109846
WD40EFPX
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red
Western Digital(ウエスタンデジタル)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました