WD Gold 内蔵HDD 3.5インチ 6TB SATA6Gb/s 5年保証 WD6004FRYZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06216020 品番0718037-899923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】6TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】256MB
【製品保証】5年

仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする