WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 6TB WD6005FFBX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06216038 品番0718037-902821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】6TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】256
【製品保証】5年

インターフェースSATA 6Gb/s 容量(TB)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする