WD_BLACK SN770M ゲーミング向け M.2 2230 NVMe接続SSD 1TB 5年保証 WDS100T3X0G

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06216056 品番0718037-902951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【フォームファクター】M.2 2230
【容量】1TB
【インターフェース】PCIe Gen4 x4
【シーケンシャルリード】5150MB/s
【シーケンシャルライト】4900MB/s
【製品保証】5年

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06216056 0718037-902951 51354320 WDS100T3X0G 内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル) 内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル) 1台 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする