WD Blue SA510 SATA接続 2.5インチSSD 250GB 5年保証 WDS250G3B0A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06216221 品番0718037-884622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【容量】250GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA 6.0Gb/s
【Read】550MB/s
【Write】 440MB/s
【保証年数】5年

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする