※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBGT020104L-F NX2525 チップ WBGT-F 三菱マテリアル 06221381 WBGT020104L-F NX2525 チップ WBGT-F 三菱マテリアル 06221381

チップ WBGT-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 コーナー半径Re(mm)0.4 材質NX2525 注文コード06221381 品番WBGT020104L-F NX2525
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・コーナー半径Re・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状六角形80° 材質NX2525 コーナー半径(mm)0.4 トラスコ品番683-0081 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 切刃長さ(mm)2 寸法D1(Φmm)3.97 寸法D2(Φmm)2.3 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL-F 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)1.59 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径Re(mm)0.4 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする