※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用チップ WCMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06221923
品番
WCMTL30202 AP25N
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
形状
等辺不等角六角形
材質
AP25N
ノーズ半径r(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
683-0439
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.3
切刃長さ(mm)
3
内接円直径(Φmm)
4.76
逃げ角(度)
7
切削領域
中切削
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面