BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716

本体

BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716
BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716
BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716
BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716
BTCAH-C32 変換アダプタ USB-C to HDMI BESTEK 06222716

変換アダプタ USB-C to HDMI

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06222716
品番
BTCAH-C32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

USB Type-Cポート搭載のパソコンやタブレットの映像を、HDMI対応のモニターやテレビへ出力できる変換アダプタです。
大画面ディスプレイへの接続が簡単にでき、プレゼンテーションや動画鑑賞、デュアルディスプレイ環境の構築に活躍します。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利なため、自宅やオフィス、出張先などさまざまなシーンでご利用いただけます。

色
ブラック/シルバー
質量(g)
約30
ケーブル長(m)
0.14
対応解像度
4K対応 3480×2160(30Hz)
HDMI規格
HDMI Ver1.4(HDCP1.4/HDCP2.2対応)
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
注意
※HDMIからUSB-Cへの変換は対応しておりません。
※すべてのUSB-C端子搭載機器での動作を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする