変換アダプタ USB-C to HDMI

変換アダプタ USB-C to HDMI - BESTEK変換アダプタ USB-C to HDMI - BESTEK変換アダプタ USB-C to HDMI - BESTEK変換アダプタ USB-C to HDMI - BESTEK変換アダプタ USB-C to HDMI - BESTEK

USB Type-Cポート搭載のパソコンやタブレットの映像を、HDMI対応のモニターやテレビへ出力できる変換アダプタです。
大画面ディスプレイへの接続が簡単にでき、プレゼンテーションや動画鑑賞、デュアルディスプレイ環境の構築に活躍します。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利なため、自宅やオフィス、出張先などさまざまなシーンでご利用いただけます。

色
ブラック/シルバー
質量(g)
約30
ケーブル長(m)
0.14
対応解像度
4K対応 3480×2160(30Hz)
HDMI規格
HDMI Ver1.4(HDCP1.4/HDCP2.2対応)
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
内容量
1個
注意
※HDMIからUSB-Cへの変換は対応しておりません。
※すべてのUSB-C端子搭載機器での動作を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222716BTCAH-C32
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする