USB4 Type-C変換コネクタ 240W

USB4 Type-C変換コネクタ 240W - ルーメン

TYPE-Cのポートを垂直方向90度かつ水平方向90度変換のL型コネクターです。

コネクタ形状
USB Type-C(オス)- USB Type-C(メス)
データ転送
映像:対応(8K/60Hz・4K/120Hz)
USB
PD:最大240W対応
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05329839LAD-U4LCMCF240B
¥709
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする