※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCMT-MV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
AP25N
NX2525
US735
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06226114
品番
DCMT11T308-MV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
223-8390
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった