※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCGH-F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
材質
VP15TF
NX2525
HTi10
AP25N
VP15TF
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06226315
品番
CCGH060204L-F VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
トラスコ品番
225-8480
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025