※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCGT-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
VP15TF
HTi10
NX2525
VP15TF
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06226446
品番
DCGT11T304R-F VP15TF
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
トラスコ品番
246-7631
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025