曜日別特売
VBGT110302R-F VP15TF チップ VBGT-F 三菱マテリアル 06226981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBGT110302R-F VP15TF チップ VBGT-F 三菱マテリアル 06226981
VBGT110302R-F VP15TF チップ VBGT-F 三菱マテリアル 06226981

チップ VBGT-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質VP15TF
内容量1箱(10個)注文コード06226981品番VBGT110302R-F VP15TF
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番247-3895材質VP15TF種別ポジ形状ひし形35°被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄内接円直径(Φmm)6.35寸法D1(Φmm)6.35寸法D2(Φmm)2.85厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)3.18コーナー高さ許容差(mm)±0.025コーナー半径Re(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする