※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CPMH-SV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
NX2525
NX2525
VP45N
US735
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06227907
品番
CPMH090304-SV NX2525
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
259-1537
材質
NX2525
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった