曜日別特売
CPMH090304-MV VP45N チップ CPMH-MV 三菱マテリアル 06229106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMH-MV

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質VP45N
内容量1箱(10個)注文コード06229106品番CPMH090304-MV VP45N
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
サーメット母材にPVDコーティングを施した世界初のコーティングサーメット。
耐磨耗性や耐熱衝撃性に優れ、鋼の断続切削に安定した性能を発揮します。

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番259-1651材質VP45N形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 機械加工時
製造業

メーカー品が安価で購入できたので、よかったです。
(割引クーポンも使用できました!)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする