SNMG120412-MS VP10RT チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 06229291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNMG-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)12.7
コーナー半径(mm)1.2
厚さ(mm)4.76
材質VP10RT
内容量1箱(10個)注文コード06229291品番SNMG120412-MS VP10RT
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
耐熱合金に適したVPコート。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7材質VP10RT形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする