※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CNMG-GJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
材質
VP10RT
RT9010
VP10RT
VP15TF
US905
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
16.1
19.3
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06229361
品番
CNMG120408-GJ VP10RT
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
耐熱合金に適したVPコート。
用途
難削材の準重切削用
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
VP10RT
被削材
コーティング:耐熱合金、チタン合金
寸法Re(mm)
0.8
内接円直径(Φmm)
12.7
種別
ネガ
形状
ひし形80°
精度
M
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
GJ
切削領域
準重切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
参考になった