スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO2-HFTT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230625 品番S-Y7SO2-HFTT
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO2-HFTT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:51.47kW/8850rpm
最大出力:53.23kW/8950rpm
STD 最大トルク:65.2Nm/6700rpm
最大トルク:66.8Nm/6650rpm
オプション:品番:E-Y7R1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)2.4、STD:4.7 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:65.2/6700rpm 最大出力(kW)53.23/8950rpm、STD:51.47/8850rpm 最大トルク66.8Nm/6650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする