スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230677 品番S-H10SO21-ASZT
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO21-ASZT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:1.3
STD音量:95 dB / 5250 rpm
音量:98.2 dB / 5250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:98.34kW/10150rpm
最大出力:100.14kW/10150rpm
STD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm
最大トルク:102Nm/8350rpm
オプション:品番:E-H10R7

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状専用 質量(kg)1.3、STD:4.3 チタン/カーボン 備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。 タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする