スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230711 品番S-B10SO11-CBT
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO11-CBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.2
重量[キログラム]:0.7
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:100.6 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:148.52kW/13400rpm
最大出力:149.11kW/13550rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:116.4Nm/11200rpm
オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)0.7、STD:2.2 チタン 区分マフラー 備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。 タイプスリップオン 音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする