スリップオンライン チタン S-B10SO9-CUBT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230720 品番S-B10SO9-CUBT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO9-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.7
重量[キログラム]:1.1
STD音量:97 dB / 5500 rpm
音量:99.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:119.04kW/10950rpm
最大出力:119.11kW/11050rpm
STD 最大トルク:113.6Nm/9650rpm
最大トルク:114.1Nm/9700rpm
オプション:品番:E-B10E5,E-B10R5

付属品カーボンヒートシールド 仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)1.1、STD:2.7 チタン タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)99.8/5500rpm、STD:97/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする