3/12より値下げ!現場を応援

802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756 802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756 802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756 802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756 802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756 802083 Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06230756

Corpo シリーズ ソフトシェルジャケット BLK 802083

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230756 品番802083
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802083
アクラポビッチ製のオフィシャルソフトシェル生地のジャケットです。バイクに乗る時など、フードは必要に応じて取り外しが可能です。
販売備考:素材:ポリエステル100%
色[カラー]:ブラック
サイズ:L
材質[素材]:ポリエステル100%
型番:Corpo Softshell Jacket Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:114
肩幅:48

材質ポリエステル100% ブラック サイズL 区分アパレル 胸囲(cm)114 型番Corpo Softshell Jacket Black Mens 肩幅(cm)48 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする