スリップオンライン チタン ブラック EC/ECE S-H7SO6-HRTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230878 品番S-H7SO6-HRTBL
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H7SO6-HRTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正アクセサリーサイドケースとの同時装着可能 オプショナルヒートシールド(品番:P-HSH7SO3)設定あり
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/ブラック
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:64.7kW/9500rpm
最大出力:65.4kW/9600rpm
STD 最大トルク:71.5Nm/7500rpm
最大トルク:72.1Nm/7500rpm
オプション:品番:E-H7R4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン 形状専用 質量(kg)2.4、STD:4 チタン/ブラック 区分マフラー 備考別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H7R4)。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする