スリップオンライン チタン ブラック EC S-K9SO5-HBAVTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230896 品番S-K9SO5-HBAVTBL
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO5-HBAVTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:Euro4対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R3)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:74.7kW/8600rpm
最大出力:75.22kW/8850rpm
STD 最大トルク:90.6Nm/6850rpm
最大トルク:91Nm/6250rpm
オプション:品番:E-K9R3

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 適合Z900RS 18-25 材質サイレンサー:チタン(ブラック) 形状専用 (チタン)ブラック 区分マフラー 備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R3)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)75.22/8850rpm、STD:74.7/8600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする