スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-H7SO4-HRTBL/1JPP

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06230921 品番S-H7SO4-HRTBL/1JPP
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。
アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:3.4kg
重量[キログラム]:2.4kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:HEXAGONAL
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-RH10/8BLRH21
エンジン型式:原動機の型式:RH10E/RH21E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1024109080

仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 適合X-ADV 22-25 【型式:8BL-RH10・8BL-RH21】 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状HEXAGONAL 型式JMCA認証型式:8BL-RH10/8BLRH21 質量(kg)2.4、STD:3.4 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 エンジン型式原動機の型式:RH10E/RH21E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする